住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ 男女兼用 半袖
(1件のレビュー)
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51287784
品番
BS2582-2
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
白
サイズ
SS
仕様
スッキリシルエット
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
101
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
素材
ブロード
衿廻り(cm)
38
性別
男女兼用