住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51287942
品番
BS2591-2
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ
5L
仕様
スッキリシルエット
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
137
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
86
素材
ブロード
衿廻り(cm)
47
性別
男女兼用