3/22より値下げ!現場を応援
住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの トップス オフィスウェア
住商モンブランの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ニットシャツ 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51288554
品番
ZK2711-1CB
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
細身のシルエットに加え、裏地のストライプがスタイリッシュなZKシリーズ。
色
クロ
サイズ
SS
仕様
ストレッチ、スッキリシルエット
混率(%)
本体:ポリエステル50%・綿50%、配色:ポリエステル85%・綿15%
胸廻(cm)
99
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
70
機能
吸汗
素材
本体:アルティマ(R)鹿の子ニット、配色:ストライプビエラ
衿廻り(cm)
35
性別
男女兼用