※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
AFM20-D〜AFM40-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51288556
品番
AFM30-02BC-6R-D
参考基準価格(税別)
¥9,280
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
視認性&耐環境性向上
仕様
圧縮空気清浄等級:ISO8573-1:2010[3:7:3]、製品の単位表記:MPa、℃
質量(kg)
0.18
ボディサイズ
30
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1.0(保証耐圧力1.5)
管接続口径
1/4
処理空気量(L/min(ANR))
最大450
ドレン貯留量(cm
3
)
25
使用流体
空気
ドレン排出口
ドレンコック付
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐5〜60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)
0.3(捕集効率99.9%)
出口側オイルミスト濃度(mg/m
3
)
MAX0.1
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートドレン仕様
最低使用圧力:0.15
インジケータ
インジケータなし
ケース
ナイロンケース(ケースガード標準装備)
接続ねじ種類
Rc
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし、ブラケット付