SMC
High Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51288565
品番
MGPM20-75Z-XC4A
参考基準価格(税別)
¥24,920
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
新技術により耐久性4倍向上
メンテナンス回数の削減
既存製品(ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
ストローク(mm)
75
使用圧力(MPa)
0.1~1.0
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
ポートねじの種類
Rc(Φ20-100)
オーダーメイド仕様
片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
オートスイッチ有無
オートスイッチなし(磁石内臓)