3/22より値下げ!現場を応援

ZK2711-3CB ニットシャツ 男女兼用 長袖 住商モンブラン 51288712 ZK2711-3CB ニットシャツ 男女兼用 長袖 住商モンブラン 51288712

ニットシャツ 男女兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51288712 品番 ZK2711-3CB
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

細身のシルエットに加え、裏地のストライプがスタイリッシュなZKシリーズ。

イエロー サイズSS 仕様ストレッチ、スッキリシルエット 混率(%)本体:ポリエステル50%・綿50%、配色:ポリエステル85%・綿15% 胸廻(cm)99 肩幅(cm)40 袖丈(cm)54 着丈(cm)70 機能吸汗 素材本体:アルティマ(R)鹿の子ニット、配色:ストライプビエラ 衿廻り(cm)35 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする