IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の パワーリレー
プリント基板用リレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
接点構成
2C
コイル電圧(V)
DC24
注文コード
51289080
品番
RC2V-C-D24
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・コイル電圧
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
高容量な小型低背リレー
極数
2極
定格電圧(V)
AC250/DC24
接点構成
2C
定格電流(A)
8
コイル電圧(V)
DC24
接点容量
標準形