曜日別特売
RC1V-AH-D12 プリント基板用リレー IDEC(和泉電気) 51289317

プリント基板用リレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(20個)接点構成1aコイル電圧(V)DC12注文コード51289317品番RC1V-AH-D12
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

高容量な小型低背リレー

極数1極定格電圧(V)AC250/DC24接点構成1a定格電流(A)16コイル電圧(V)DC12接点容量高容量形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする