日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の 投光器用スタンド
LEDバルーンライト用三脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51289360
品番
LBA-L
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
適合
灯具:LBA-150D-SW、LBA-150D-50K
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
735×655〜1549
最大積載荷重(kg)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応