ハンガーチャージライトEX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51289378 品番 BAT-LI30H-12H
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

充電式・軽量・屋外型、約4時間点灯!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED投光器です。
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。
スタンド部分をパイプに掛けることができます。
マルチ床スタンドで三脚に取付可能です。

連続使用時間(時間)(HIGH)約12、(LOW)約23.5 充電時間(時間)8.5 付属品ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2 適合三脚:S-001、S-01、S-02 質量(kg)5.4 タイプマルチ床スタンド 使用温度範囲(℃)(使用時)-10〜50、(充電時)0〜40 電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376 レンズワイド バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 色温度(K)6000 寿命約2000回 バッテリー電圧(V)12.8 点灯方式HIGH/LOW 光源色昼光色 充電電圧(V)(AC)100/200兼用 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)16000 使用場所屋内・屋外兼用型 LED寿命(時間)球:約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)(HIGH/LOW)3580/1820 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする