用途アウトドアや旅行などに。エアミニスピーカー/衝撃に強い/防水/お風呂スピーカー/LEDライト/コードレス/アウトドア/キャンプ/コンパクト/おしゃれ/かわいい
付属品充電用ケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂、TPU
色ホワイト
質量(g)340
電源DC5V1A
バッテリー容量(Ah)1.2
バッテリー電圧(V)3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×9.6×9.6
入力端子AUX/microSDカードスロットル
充電時間(時間)約4
内蔵電池リチウム電池
連続再生時間約5.5時間(50%音量時)
バッテリー容量(mAh)1200
対応ファイルMP3、WAV
通信距離(m)約10
使用周波数(GHz)2.4帯
対応microSDカード最大32GB