使用例

ミニパインラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51289457 品番 HZMR-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

天然木のパイン材を使用した、ミニラックです。
木の風合いを生かした温かみのある自然な色合い、スリムでコンパクトサイズなので幅広いシーンで使用できます。
棚板は可動式。側板に3.2cm間隔でネジ穴が空いており、棚板をお好みの高さで固定することが出来ます。
脚の接地面に貼付するフェルトが付属しており、キズ対策としてフローリング上でも安心してお使い頂けます。
本商品は組立品です。プラスドライバーを事前にご用意ください。

付属品ネジ×12(予備+1)、フェルト×4、ナット×12(予備+1) 材質天然木(無塗装) 長さ(mm)450 質量(kg)1.8 ナチュラル 高さ(mm)400 奥行(mm)180 耐荷重(kg)全体30、棚板10/枚 組立方法お客様組立品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×180×40 寸法(幅W×奥行D)(cm)内:42.5×12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする