画像準備中

パインラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51289527 品番 HZPR-4D82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

天然のパイン材を使用した、自然な色合いのラックです。
棚板は可動式。側板に3.2cm間隔でネジ穴が空いており、お好みの高さで固定することが出来ます。
床へのキズ対策として、脚の接地面に貼付するフェルトが付属しております。
本商品は組立品です。プラスドライバーを事前にご用意ください。(ドライバーは付属しておりません)

長さ(mm)820 高さ(mm)1214 段数4段 耐荷重(kg)棚板1枚/10、全体/40 組立方法お客様組立品 仕様要プラスドライバー 材質天然木(無塗装) 質量(kg)7.2 ナチュラル 奥行(mm)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)82×30×121.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする