画像準備中

キャスター付きフリーラック L BR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51290008 品番CFR-3L BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

キャスター付きで移動が簡単なオープンラックです。
TVボードとしてビデオデッキやゲーム機など配線が必要な物もスッキリ置くことが出来ます。
天板にネジ穴は無く、板の内側に空けており、目隠しストッパーを付けると綺麗な仕上がりになります。
キャスターは、ストッパー付きのものが2個付属しております。
ベッドやソファの横に設置するサイドテーブルや、移動式のラックとしてもお使いいただけます。
設置するテレビのサイズは〜32V型までを推奨しております。
棚板は固定式なので可動しません。

材質PB、MDF 長さ(mm)850 質量(kg)11 ブラウン 高さ(mm)328 奥行(mm)350 耐荷重(kg)棚板1枚/10、全体/20 組立方法お客様組立品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×35×32.8 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)オープン部:上/幅45×34.8×10.5、左/上幅16.3・下幅49.5×34.8×上部22.9・下部10.5、右/上幅16.3・下幅29.9×34.8×上部22.9・下部10.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする