住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの 胸当て
エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51290024
品番
5-802
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
胸元に華やかさを添える、グログランテープのアクセント。
色
ボトルグリーン/ベージュ
サイズ
フリー
仕様
肩ヒモの長さはボタンで3段階調節できます。ボタンが表に出ない仕様なので、引っかけによる破損の恐れを軽減します。
混率(%)
ポリエステル100%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電ギャバ
前中心丈(cm)
84(ヒモ幅部分含む)
商品説明動画
cooking & service_LIPGUARD
参考になった