※サンプル画像

バルネデスク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51290035 品番BRN-08DK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

深みのある落ち着いたブラウン×ブラック色が特徴的な、ブルックリンスタイルのシリーズ家具「バルネ」のワークデスクです。
太いと重くなりがちなアイアン製ブラックフレームを細くして、お部屋に軽やかな印象を与えてくれます。
フレームはサビに強い粉体塗装を施しているため、キッチンなど水回りでのご使用にもオススメです。
棚板表面は木のような温もりを感じさせる、凹凸感のある造りです。
リアルな木目を再現したPVCシートは、水に強く傷付きにくいため、お手入れが簡単です。
幅80cmとコンパクトながらもスッキリとした天板は、ノートパソコン等を置いて作業机としてご活用頂けます。
デスク背面側にクロスバーが通っており、デスク全体の強度を高めて横揺れを抑えてくれます。ミシンなどよく揺れる作業などにもオススメです。
天板下を広々と使う事ができ、ゴミ箱やデスクトップPCなども置きやすくなっております。
脚部にはアジャスターが付いており、高さの微調整が可能です。安定性を高め、多少波打った床の上などでもぐらつきを抑える事が可能です。
六角レンチ付属。

付属品六角レンチ 材質MDF(PVC張り)、スチールパイプ(粉体塗装) 長さ(mm)800 質量(kg)6.15 ブラウン 高さ(mm)720 奥行(mm)500 耐荷重(kg)30 最大伸長(mm)約5迄 組立方法お客様組立品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×72 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×500×720 寸法(幅W×高さH)(cm)棚(上)/幅76×69

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする