※サンプル画像

折畳テーブル(M)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51290087 品番FT-08M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

折りたたみ式なので、必要な時にサッと出して使える折畳テーブルです。
ちょっとした作業やデスクワークなど様々なシーンで活躍できます。
折畳時の厚さは、約4.5cmとスリムでコンパクト。使わない時は、隙間に収納が可能。
テーブルは約4.2kgと軽量なので、持ち運びが楽々。
耐荷重は天板約30kg。PCやミシンなどを置いて作業するのに最適です。
木目調天板×アイアンの組合せがヴィンテージスタイルを演出。
天板角に丸みを持たせた作りの為、お子様にも安心。
テーブルの脚先には床キズ対策用のキャップ付き。

材質MDF、スチール(粉体塗装) 長さ(mm)500 質量(kg)4.2 グレー 高さ(mm)700 奥行(mm)480 耐荷重(kg)30 組立方法完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×48×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:50×4.5×83.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする