※サンプル画像

コーナーになるデスク用コネクター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51290130 品番CND-CT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コーナーになるデスク「CND」シリーズのデスク同士を組み合わせてコーナーデスクにするための専用連結金具です。
デスクの幅は3サイズ。
通常、デスク2台をコーナーの形にすると、デスクの間の脚フレームが邪魔になります。
コーナーになるデスクは、脚フレームが邪魔にならないように組み替えられるため、足元がスッキリと広くなります。広々と動けるコーナー型ワークデスクになるのが最大の特徴です。

材質スチール(粉体塗装) 長さ(mm)325 質量(kg)0.5 ブラック 高さ(mm)20 奥行(mm)125 寸法(cm)コネクタ用バー(2個共通)/5.5×2角 組立方法お客様組立品 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×125×20 寸法(幅W×奥行D)(cm)コネクタ(1個)/32.5×12.5
注意
※こちらはコネクターCND-CTのみの価格となります。
※当商品は、当店で取り扱い中のデスク同士を連結する以外の用途を想定しておりません。ご購入の前に必ずご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする