※サンプル画像

キャスター付きチェア 背無し

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード51290157 品番BWC-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

昇降機能・回転機能付きカウンターチェアです。
カラーは座面のグレー×支柱のシルバー×脚部のブラック。シックでインダストリアルな雰囲気に仕上げています。
キャスターが付いておりますので、椅子の出し入れや移動をスムーズに行えます。
座面は360度回転が可能のため、腰掛け時や座り時に体の向きを簡単に変えることが出来ます。
360度どの角度からでも使える足置きも備えています。
座面の張り材にはポリエステルを使用しており、柔らかな手触りに仕上がっています。敷き物をしなくても優しい座り心地でくつろげます。
高さ調節可能。ガス圧式の昇降機能を備えており、座面下のシフトレバーを引いて使いやすい位置へ高さを調節することが出来ます。
座面の高さは52〜68cmまで無段階調節が可能です。

座面径(Φmm)310 材質座面/合板、ベース/スチール、キャスター/ポリプロピレン、ベース/粉体塗装、張り材/ポリエステル 長さ(mm)440 幅(mm)440 質量(kg)3.6 グレー 高さ(mm)514〜674 奥行(mm)417 耐荷重(kg)80 キャスターあり 背もたれなし 寸法(cm)座面直径:31 組立方法お客様組立品 座高(mm)514〜674 高さ調節あり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
デスクワーク
医療・福祉・介護関連業

手触り良くて気に入ってます。購入時は何となく選びましたが。みんな気に入って座っています。色のバリエーションが、もう少し増えればと思います。パステルカラーあればいいなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする