※サンプル画像

座厚折畳ワイドチェア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 51290209 品番 AHWC-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

座面がワイドで座厚な折りたたみチェアです。
座面の幅は約51.5cm。ベンチとして、デスクや玄関など幅広くお使い頂けます。
座面の厚みは約7cm。柔らかくしっかりと体を支えるので、長時間のご使用でも疲れにくい座り心地です。
ブラウンはお手入れ簡単な合成皮革、グレーはサラッとしたポリエステル素材を使っており、お好みでお選びください。
折りたたみ時は、全体の厚みは約12cm。ちょっとした家具の隙間などに収納が可能です。
座面下のロックピンを手前に引いてロックを外し、簡単に折り畳むことができます。
玄関ベンチとしてもお使い頂けます。座面下のフレーム部分に靴を収納する事が出来るので、スッキリとした玄関に見せることができます。
ダイニングの補助椅子やソファのオットマン(フットレスト)としてお使い頂くのもオススメです。

ブラウン 材質構造部材/スチール(粉体塗装)・合板、座面/合成皮革(BR)・ポリエステル(GY)・ウレタンフォーム 長さ(mm)515 質量(kg)3.6 高さ(mm)450 奥行(mm)330 耐荷重(kg)80 組立方法完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×座面45 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)折りたたみ時:51.5×12×65

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする