※サンプル画像

折畳ミーティングチェア 2脚セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 51290297 品番 AHMO-07×2PSC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

2脚セット。おしゃれな折りたたみミーティングチェア
折りたたみ時の厚みは約11cm。使用しない時は折りたたんで、ちょっとした隙間へコンパクトに収納が可能です。
ウレタン入りの座面・背面はクッション性が高く、座って長時間作業していても疲れにくい座り心地です。
脚部には床傷対策のキャップが付いています。
会議用チェアとしては勿論、リビングやキッチンなど家庭でのご使用にもオススメです。
座面の素材は、サラッとした肌触りのポリエステル素材。ウレタン入りの座面は座布団などを敷くことなく、柔らかな座り心地でお使い頂けます。
ブラックとグレー、全2色のカラーをご用意しております。
完成品のため、お届け後すぐにご使用頂けます。

ブラック 座面高さ(mm)470 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×475×785 材質構造部材/スチール(粉体塗装)・繊維板、張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム 長さ(mm)470 質量(kg)4.2 高さ(mm)785 奥行(mm)475 耐荷重(kg)80 組立方法完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×47.5×78.5 厚さ(cm)折りたたみ時:11 座面高(cm)47 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)座面:38.5×38.5×2.2、背もたれ:44×高さ19.5×3.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする