住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの ロング(ソムリエ)エプロン
ロングエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51290347
品番
9-1193
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
機能性はそのままに、デザインとカラーで選べるラインナップ。
色
チャコール
サイズ
フリー
仕様
右ポケット内部には小物が整理しやすい内ポケットが付いています。左側から腰ヒモを通すデザインに加え、ダーツを入れたスマート設計。腰周りがもたつかず、適度にフィットします。
混率(%)
ポリエステル100%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電ギャバ
前中心丈(cm)
85(ヒモ幅部分含む)
商品説明動画
cooking & service_LIPGUARD
参考になった