曜日別特売
AHTL-01 折畳座厚ローチェア AIS (エイ・アイ・エス) 51290410

※サンプル画像

AHTL-01 折畳座厚ローチェア AIS (エイ・アイ・エス) 51290410
AHTL-01 折畳座厚ローチェア AIS (エイ・アイ・エス) 51290410
AHTL-01 折畳座厚ローチェア AIS (エイ・アイ・エス) 51290410
AHTL-01 折畳座厚ローチェア AIS (エイ・アイ・エス) 51290410
AHTL-01 折畳座厚ローチェア AIS (エイ・アイ・エス) 51290410
AHTL-01 折畳座厚ローチェア AIS (エイ・アイ・エス) 51290410
AHTL-01 折畳座厚ローチェア AIS (エイ・アイ・エス) 51290410

折畳座厚ローチェア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ブラック
内容量1脚注文コード51290410品番AHTL-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

折りたたみ座厚ローチェア AHTL-01(BK)・AHTL-02(GY)
座面の高さは約31cmと低めのため、玄関先でのご使用やガーデニング作業、清掃時のお供としてもオススメです。
折りたたみ時の厚みは約8.5cm。使用しない時は折りたたんで、ちょっとした隙間へコンパクトに収納が可能です。
ウレタン入りの座面・背面はクッション性が高く、座って長時間作業をしても疲れにくい座り心地です。
脚部には床傷対策のキャップが付いています。
座面の素材は、サラッとした肌触りのポリエステル素材。ウレタン入りの座面は座布団などを敷くことなく、柔らかな座り心地でお使い頂けます。
ブラックとグレー、全2色のカラーをご用意。
完成品のため、お届け後すぐにご使用頂けます。

ブラック座面高さ(mm)310本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×515材質構造部材/スチール(粉体塗装)・繊維板、張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム長さ(mm)340質量(kg)2.53高さ(mm)515奥行(mm)340耐荷重(kg)80組立方法完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×51.5厚さ(cm)折りたたみ時:8.5座面高(cm)31寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)座面:29×29×5.5、背もたれ:30.8×高さ14×2.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする