※サンプル画像

AHFL-03 折畳ロースツール AIS (エイ・アイ・エス) 51290428 AHFL-03 折畳ロースツール AIS (エイ・アイ・エス) 51290428 AHFL-03 折畳ロースツール AIS (エイ・アイ・エス) 51290428 AHFL-03 折畳ロースツール AIS (エイ・アイ・エス) 51290428 AHFL-03 折畳ロースツール AIS (エイ・アイ・エス) 51290428 AHFL-03 折畳ロースツール AIS (エイ・アイ・エス) 51290428

折畳ロースツール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 51290428 品番 AHFL-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

折りたたみロースツール AHFL-03(BK)・AHFL-04(GY)
座面の高さは約30.5cmと低めのため、玄関先での使用やガーデニング作業のお供としてもオススメです。
折りたたみ時の厚みは約7.5cm。使用しない時は折りたたんで、ちょっとした隙間へコンパクトに収納が可能です。
脚部には床傷対策のキャップが付いています。
座面の素材は、サラッとした肌触りのポリエステル素材。ウレタン入りの座面は座布団などを敷くことなく、柔らかな座り心地でお使い頂けます。
ブラックとグレー、全2色のカラーをご用意。
完成品のため、お届け後すぐにご使用頂けます。

ブラック 座面高さ(mm)305 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×305×305 材質構造部材/スチール(粉体塗装)・繊維板、張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム 長さ(mm)300 質量(kg)1.3 高さ(mm)305 奥行(mm)305 耐荷重(kg)80 組立方法完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30.5×30.5 厚さ(cm)折りたたみ時:7.5 座面高(cm)30.5 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)座面:26.8×26.8×1.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする