住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの サロン用エプロン
サロンエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
51290444
品番
9-1201
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
汚れが付きにくく、また汚れても手早く落とせる高機能素材。
色
白
サイズ
フリー
仕様
厨房での調理やテーブルまわりなど前面の作業に邪魔にならず、使いやすい後ろポケット仕様。
混率(%)
ポリエステル100%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電ギャバ
前中心丈(cm)
60
商品説明動画
cooking & service_LIPGUARD
参考になった