住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの サロン用エプロン
サロンエプロン
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51290487
品番
9-1154
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
気軽にサラッと着用できるサロンエプロンも豊富にラインナップ。
色
ブラウン
サイズ
フリー
幅(cm)
90
混率(%)
ポリエステル100%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電ギャバ
前中心丈(cm)
40
性別
男女兼用
商品説明動画
cooking & service_LIPGUARD
参考になった