※サンプル画像

AHSL-05 スタッィングロースツール AIS (エイ・アイ・エス) 51290489 AHSL-05 スタッィングロースツール AIS (エイ・アイ・エス) 51290489 AHSL-05 スタッィングロースツール AIS (エイ・アイ・エス) 51290489 AHSL-05 スタッィングロースツール AIS (エイ・アイ・エス) 51290489 AHSL-05 スタッィングロースツール AIS (エイ・アイ・エス) 51290489 AHSL-05 スタッィングロースツール AIS (エイ・アイ・エス) 51290489

スタッィングロースツール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 51290489 品番 AHSL-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スタッキングロースツール AHSL-05(BK)・AHSL-06(GY)
座面の高さは28.5cmと低めのため、玄関先での使用やガーデニング作業のお供としてもオススメです。
使用しない時は最大6脚まで積み重ねることが可能です。使用しない時は積み重ね(スタッキング)をして、ちょっとした空きスペースへ収納することができます。
脚部には床傷対策のキャップが付いています。
座面の素材は、サラッとした肌触りのポリエステル素材。ウレタン入りの座面は座布団などを敷くことなく、柔らかな座り心地でお使い頂けます。
ブラックとグレー、全2色のカラーをご用意。
完成品のため、お届け後すぐにご使用頂けます。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×370×285 本体質量(kg)1.3 材質構造部材/スチール(粉体塗装)・繊維板、張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム 長さ(mm)370 質量(kg)1.3 高さ(mm)285 奥行(mm)370 耐荷重(kg)80 組立方法完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×37×28.5 座面高(cm)28.5 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)座面:28.6×28.6×5.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする