住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの サロン用エプロン
サロンエプロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
オリーブ
注文コード
51290496
品番
9-1155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
気軽にサラッと着用できるサロンエプロンも豊富にラインナップ。
色
オリーブ
サイズ
フリー
幅(cm)
90
混率(%)
ポリエステル100%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電ギャバ
前中心丈(cm)
40
性別
男女兼用
商品説明動画
cooking & service_LIPGUARD
参考になった