※サンプル画像

カウンターテーブル

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51290534 品番 ABX-01BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

おしゃれなカウンターテーブル。
色は2色。深みのある落ち着いたブラウン×ブラック。明るいナチュラル×ホワイト。
天板のシート表面には木目のような質感があります。
水や汚れに強いため、柔らかい布等でサッと拭き取りやすくお手入れも簡単です。
天板下に固定式の中棚が付いています。小物や書籍、タブレットや雑誌などの収納に対応しています。
天板の奥行は約40cm。圧迫感がなく、食事や作業など広くお使い頂けます。
壁際、お部屋の中央のどちらでも使いやすいスリムなサイズです。
脚部の接地面には高さの微調整が可能なアジャスターが付いており、ガタ付きを軽減できます。
同シリーズのカウンタースツール(別売)と組み合わせてお使いいただきますとお部屋の雰囲気に統一感が生まれます。
組立品
六角レンチ付属(工具不要)

材質スチール、合成樹脂化粧繊維板 長さ(mm)1000 質量(kg)11.9 ブラウン 高さ(mm)900 奥行(mm)400 耐荷重(kg)30 組立方法お客様組立品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×40×90 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中棚:90×34×8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
カフェコーナー

表面に凹凸があるのでここで;書き物をしたりするのは向きませんが、
雰囲気のあるテーブルで社内のカフェコーナーにぴったりでした。
組み立ても簡単ですぐできます。
足が細いのであまり重いものを置くとがたつきそうですが、
ディスプレイや、コーヒーセットを奥にはピッタリの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする