※サンプル画像

カウンタースツール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 51290550 品番 ABX-02BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

座面高60cmのおしゃれなカウンタースツール。
色は2色。深みのある落ち着いたブラウン×ブラック。明るいナチュラル×ホワイト。
キッチンカウンターやハイテーブル(バーテーブル)等に合わせやすい高さで、置くだけでバーやカフェのような雰囲気を演出します。
座面のシートの表面には木目のような質感があります。
水や汚れに強いため、柔らかい布等でサッと拭き取りやすくお手入れも簡単です。
脚部の接地面には高さの微調整が可能なアジャスターが付いております。また、首振りアジャスターも付属しており、底面に対して向きが変わり多少波打った床の上でもガタ付きを軽減できます。
同シリーズのカウンターテーブル(別売)と組み合わせてお使いいただきますとお部屋の雰囲気に統一感が生まれます。
組立式。
六角レンチ付属(工具不要)

色(張地)ブラウン 座面高さ(mm)600 座面寸法(幅×奥行)(mm)300×300 本体質量(kg)3 付属品アジャスター2種類(各4個) 材質スチール、合成樹脂化粧繊維板 長さ(mm)300 質量(kg)3 ブラウン 高さ(mm)600 奥行(mm)300 耐荷重(kg)80 背もたれなし 組立方法お客様組立品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×座面60 高さ調節不可 素材木製

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする