住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの 胸当て
エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51290557
品番
5-764
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シックなカラーでキリリとした表情に決まる、シンプルエプロン。ヒップラインをカバーするデザイン、前結びでメリハリのあるスタイルも演出。
色
ブラウン
サイズ
フリー
仕様
胸元ループ付き、ウエストすっきり
混率(%)
ポリエステル100%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電ギャバ
前中心丈(cm)
70
商品説明動画
cooking & service_LIPGUARD
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった