曜日別特売
ABX-04NA カウンタースツール AIS (エイ・アイ・エス) 51290568

※サンプル画像

ABX-04NA カウンタースツール AIS (エイ・アイ・エス) 51290568
ABX-04NA カウンタースツール AIS (エイ・アイ・エス) 51290568
ABX-04NA カウンタースツール AIS (エイ・アイ・エス) 51290568
ABX-04NA カウンタースツール AIS (エイ・アイ・エス) 51290568
ABX-04NA カウンタースツール AIS (エイ・アイ・エス) 51290568
ABX-04NA カウンタースツール AIS (エイ・アイ・エス) 51290568
ABX-04NA カウンタースツール AIS (エイ・アイ・エス) 51290568

カウンタースツール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1脚注文コード51290568品番ABX-04NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

座面高60cmのおしゃれなカウンタースツール。
色は2色。深みのある落ち着いたブラウン×ブラック。明るいナチュラル×ホワイト。
キッチンカウンターやハイテーブル(バーテーブル)等に合わせやすい高さで、置くだけでバーやカフェのような雰囲気を演出します。
座面のシートの表面には木目のような質感があります。
水や汚れに強いため、柔らかい布等でサッと拭き取りやすくお手入れも簡単です。
脚部の接地面には高さの微調整が可能なアジャスターが付いております。また、首振りアジャスターも付属しており、底面に対して向きが変わり多少波打った床の上でもガタ付きを軽減できます。
同シリーズのカウンターテーブル(別売)と組み合わせてお使いいただきますとお部屋の雰囲気に統一感が生まれます。
組立式。
六角レンチ付属(工具不要)

色(張地)ナチュラル座面高さ(mm)600座面寸法(幅×奥行)(mm)300×300本体質量(kg)3付属品アジャスター2種類(各4個)材質スチール、合成樹脂化粧繊維板長さ(mm)300質量(kg)3ナチュラル高さ(mm)600奥行(mm)300耐荷重(kg)80背もたれなし組立方法お客様組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×座面60高さ調節不可素材木製

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき750/税込825
北海道地方数量1につき750/税込825
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする