住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの 胸当て
エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51290575
品番
5-782
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シックなカラーでキリリとした表情に決まる、シンプルエプロン。定番にふさわしいスタイリッシュな首かけタイプ。
色
ボトルグリーン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電ギャバ
前中心丈(cm)
80
商品説明動画
cooking & service_LIPGUARD
参考になった