トライメイト
トライメイトの 作業灯
トライメイトの ワークランプ・ハンドランプ
トライメイトの 充電タイプワークランプ
USB充電式LEDハイパワーハンディーライト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51290577
品番
TR-FLB002H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
アルミニウム合金
寸法(mm)
41×41×164
色
ブラック
質量(g)
290
全光束(Lm)
最大5000
使用電源
リチウムイオン充電池
充電時間(時間)
約6
バッテリー容量(mAh)
4000
使用場所
屋内外
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約4
注意
※充電池の交換はできません
※LEDの光は直視しないでください。