住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの サロン用エプロン
サロンエプロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
51290636
品番
9-1164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シックなカラーでキリリとした表情に決まる、シンプルエプロン。トレンド感と軽快さを感じさせるおしゃれなラップスタイル。
色
ブラウン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電ギャバ
後ろ中心丈(cm)
35
商品説明動画
cooking & service_LIPGUARD
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった