住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの サロン用エプロン
サロンエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51290645
品番
9-471
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
シックなカラーでキリリとした表情に決まる、シンプルエプロン。ボトムをしっかりカバーする長めの丈、スリット入りで足さばきの良さも抜群。
色
黒
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電ギャバ
前中心丈(cm)
70(ヒモ幅部分含む)
商品説明動画
cooking & service_LIPGUARD
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった