透明カップ PLA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード51290674 品番12オンス
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

環境にやさしい植物由来原料からできた透明カップです。冷暗所にて保管し、内容物は40度以下でご使用ください。別売で「ヘイコー透明カップ PLA平蓋 口径95 C穴付き」があります。食品衛生法規格基準適合商品です。
入数:50個
耐熱温度:40℃

材質PLA 寸法(mm)口径Φ95×高95×底径Φ58 生分解性プラスチック使用率(%)100 生分解性プラスチック種別PLA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする