曜日別特売
004530918 ロイヤルインサートカップ 日本デキシー 51290699

004530918 ロイヤルインサートカップ 日本デキシー 51290699
004530918 ロイヤルインサートカップ 日本デキシー 51290699

ロイヤルインサートカップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)注文コード51290699品番004530918
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥504
販売価格(税別)
458
入数50材質ポリスチレン乳白品番GPCM75iC高さ(mm)85.5口径(Φmm)80.5容量(満杯)(mL)約225寸法(口径Φ×高さH)(mm)80.5×85.5メーカー商品コード004530918商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: コーヒーなどに使用
株式会社TKコンタクトセンター運輸・通信業

シンプルな形でとてもサイズが良く使い勝手も量もちょうどよいです

対象商品 : 70119638
2024-03-25
用途: 樹脂モールド作業
製造業

金属の型にエポキシ樹脂を注入する作業で樹脂を一時的に貯める部位として使わせていただいております。(当初使用していたのは「GPCM37iC」ですが、後継の「GPCM75iC」も引き続き利用しています)
以前は似たものを手作業で作っていましたが、これを見つけてから作業がとても楽になりました。特に底部の直径が小さく、ほぼ平面となっているのが本当にありがたいです。

対象商品 : 70119638
2023-10-31
用途: 事務所のコーヒー用
株式会社 大湊文吉商店

カップが二種類あり形が違う為に使えなかったのですが、ようやく見つかりました。出来れば規格統一して欲しいけど、2種類を登録して買う事にします。

対象商品 : 70119638
2020-02-28
用途: 来客用
サービス業

来客用として定期的にまとめ買いしています。エコではないですが、衛生面を考えると今のところ良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする