住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの 胸当て
エプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51290715
品番
5-854
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ストライプ柄はスタイルアップ効果抜群です。カラーも豊富にご用意しました。
色
レッド/レンガ
サイズ
フリー
仕様
肩ヒモの長さはボタンで3段階調節できます。ボタンが表に出ない仕様なので、引っかけによる破損の恐れを軽減します。右ポケット内部には小物が整理しやすい内ポケットが付いています。
幅(cm)
75
混率(%)
ポリエステル100%
着丈(cm)
84
生地
ストライプツイル
生地性能
制電素材
性別
男女兼用