住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの 胸当て
エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
51290855
品番
5-701
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
永遠の定番、千鳥格子柄シリーズ。 スカーフ使いでコーディネートをワンランクアップ。
色
濃紺
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
素材
千鳥格子 白×濃紺
前中心丈(cm)
103