住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの 胸当て
エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51291004
品番
5-221
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
優しさと爽やかさを感じる、シンプルなストライプ柄。
色
ブルー
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル50%、綿50%
機能
撥水撥油防汚加工
素材
ストライプ
前中心丈(cm)
80