住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの 胸当て
エプロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グリーン
注文コード
51291013
品番
5-222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
優しさと爽やかさを感じる、シンプルなストライプ柄。
色
グリーン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル50%、綿50%
機能
撥水撥油防汚加工
素材
ストライプ
前中心丈(cm)
80