住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの 胸当て
エプロン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
51291135
品番
5-565
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
体になじむ綿エプロンを大人気のシックカラーでご用意。
色
茶
サイズ
フリー
混率(%)
綿100%
素材
シルキーソフト
前中心丈(cm)
100