住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの ロング(ソムリエ)エプロン
ロングエプロン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
51291153
品番
9-543
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアルながら上品な印象の綿100%のシルキー素材。
色
黒
サイズ
フリー
混率(%)
綿100%
素材
シルキーソフト
前中心丈(cm)
85(ヒモ幅部分含む)