住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの ロング(ソムリエ)エプロン
ロングエプロン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
51291178
品番
9-547
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアルながら上品な印象の綿100%のシルキー素材。
色
紺
サイズ
フリー
混率(%)
綿100%
素材
シルキーソフト
前中心丈(cm)
85(ヒモ幅部分含む)