純白紙

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(500枚) 注文コード 51291180 品番 四六判<26> 16才
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

薄口の白無地の包装紙です。 生花の包装や、インナーラップ等にご利用下さい。

材質純白紙 30g 寸法(mm)197×272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74048223
2023-04-18
用途:
店頭輸送用
卸売・小売業

以前は約40p四方の薄葉紙を使用していましたが、同じ大きさが無かったためこちらを購入。倉庫から店頭までたたみの商品に使用しています。フラットビニールの中で商品がしわにならないよう使用していますが、こちらの大きさで全く問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
74048223
2023-05-14
用途:
刺身包装
魚み商店 様 (卸売・小売業)

厚さも大きさも丁度いいですね。
見た目にも綺麗です。

対象商品:
74048214
2023-03-03
用途:
商品梱包用資材として
製造業

思ったよりハリがあり硬めの紙質です。商品自体を包む用よりは緩衝材としての使用をおすすめします。

4人が参考にしています
対象商品:
74048214
2022-03-21
用途:
くるみの焼成などにひく
kanouseipan 様 (飲食業)

いつも通りの使い勝手の良さです
リピート買い確実の商品です♪

1人が参考にしています
対象商品:
74048214
2021-05-15
用途:
お菓子を発送する際に使用しています。
農・林・水産業

食品ですから衛生的で、かつある程度の包装力もあり助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
74048223
2021-07-21
用途:
版画制作
その他業種

いろいろな用途に使えて便利です。枚数も多くて気に入ってます。

対象商品:
74048223
2020-08-10
用途:
商品の畳む際に使ってます
さくさくぷらす 様 (卸売・小売業)

サイズも厚みも欲しかったものと程よくばっちりです!

対象商品:
74048214
2019-12-17
用途:
書籍発送時の包装用
教育・研究機関

送る書籍のサイズにぴったりで、枚数もあり使い勝手が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする