野菜ネット ラベル付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25枚) 長辺(mm)480 注文コード51291234 品番5kg 赤
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は長辺・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

たまねぎ・じゃがいも・栗などの出荷用だけでなく、保存ようとしても使用できます。

材質ポリエチレン 容量(kg)5 長辺(mm)480 短辺(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89195802
2022-08-03
用途:
沖縄の実家から父が栽培したニンニクの保管に使用
株式会社丹波パーツ 様

初めてニンニクをネットで外につるして保管する。それまでは早く使い切るか味噌や醤油などで漬けて保管するかオリーブオイルに漬けて保管していましたが、もうどれも飽きてしまい悩んでいましたところ玉ねぎをネットに入れているのを見かけこれだと思って今回購入しました。
大きさがちょうどいい感じで早速外の雨がかからないところで保管するようにしたところベストです。これなら以前のように無理せずいつでもニンニクを料理に使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする