HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品用袋・包材
HEIKOの スナック・軽食袋
食品袋 窓付フラットバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
51291268
品番
160×200 フラップ付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
PPフィルムをラミネート加工した紙に、OPPフィルムを貼って袋状にした食品向け平袋です。ホットドッグなどの調理パンをはじめ、中身が見えるので多種多様の陳列販売ににおすすめです。
材質
未晒クラフト紙50g+PP15μ/窓:OPP厚0.025mm
色
未晒
外形寸法(mm)
縦200(フラップ部分+40)×横160
内形寸法(mm)
縦190×横150