フリーザーバッグ エコノミー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード51291295 品番M
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ダブルジッパーでピッタリ密封!冷蔵や冷凍保存、電子レンジ解凍もできるフリーザーバッグです。厚みを抑え、コストパフォーマンスにすぐれた食品保存袋です。便利なメモ欄付きで小物整理にもおすすめです。食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」に適合。
入数:50枚

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 寸法(mm)220×180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51291295
2025-04-28
用途:
食品の保存
香味家 様 (飲食業)

食品の保存なので使い回しはできません。これなら沢山使えて衛生的、ちょっと薄目ですがお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする