住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの サロン用エプロン
サロンエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51291485
品番
9-423
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
キレイな色の小物で差をつける、洗練のトータルコーディネート。
色
チョコレート
サイズ
フリー
幅(cm)
92
混率(%)
ポリエステル100%
着丈(cm)
63
機能
撥水加工、グリーン購入法適応
素材
ウエザー(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
性別
男女兼用